Wurth_tuotekuvasto
12 Polttoaine-/öljyletkut IVALO - polttoaine/öljyletku Erittäin notkea polttoaine- ja öljyletku max 30 %:sti aromaattisille öljytuotteille. Sopii myös veneiden luokittelemattomaksi pakokaasuletkuksi sekä hydrauliikkaöljyn imu-/paluuletkuksi. Sisäkumi: Musta, sileä NBR Vahvike: Synteettiset vahvikkeet, terässpiraali Ulkokumi: Musta, poimupintainen CR, ASTM C 542 paloa ylläpitämätön. Käyttölämpötila: -40...+100°C Merkintä: Punainen raita, OIL – LOGO - IVALO 5 BAR S.F. 3 : 1 - IVG 2000 + kokomerkintä Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuotenr. IVA013 13x22 5/15 30 0,5 0,34 15 5970 403 013 IVA016 16x24 5/15 42 0,5 0,35 15 5970 403 016 IVA019 19x27 5/15 50 0,5 0,40 15 5970 403 019 IVA022 22x31 5/15 55 0,5 0,45 15 5970 403 022 IVA025 25x34 5/15 60 0,5 0,50 15 5970 403 025 IVA028 28x36 5/15 68 0,5 0,55 15 5970 403 028 IVA032 32x41 5/15 75 0,5 0,60 15 5970 403 032 IVA035 35x43 5/15 80 0,5 0,67 15 5970 403 035 IVA038 38x46 5/15 90 0,5 0,70 15 5970 403 038 IVA040 40x48 5/15 95 0,5 0,73 15 5970 403 040 IVA042 42x50 5/15 104 0,5 0,77 15 5970 403 042 IVA045 45x53 5/15 108 0,5 0,83 15 5970 403 045 IVA051 51x60 5/15 120 0,5 1,00 15 5970 403 051 IVA058 58x66 5/15 136 0,5 1,20 15 5970 403 058 IVA063 63x72 5/15 155 0,5 1,30 15 5970 403 063 IVA070 70x79 5/15 175 0,5 1,60 15 5970 403 070 IVA076 76x85 5/15 185 0,5 1,85 15 5970 403 076 IVA090 90x100 5/15 220 0,5 2,35 20 5970 403 090
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=