Wurth_tuotekuvasto

13 MINSK - öljyletku Öljyn imu-/siirtoletku, erityisesti hydrauliikkaöljyn imu-/paluuletkuksi, max. 30 % aromaattisille öljytuotteille. Sisäkumi : Musta, NBR Vahvike : Synteettinen kudos, terässpiraali Ulkokumi : Musta, SBR, öljysumun kestävä Käyttölämpötila : -20... +100°C Merkintä : Punainen raita, OIL – LOGO – MINSK - 10 BAR 150 PSI Made in Italy (S.F.3:1) IVG 2000 Valmistaja : IVG Huomautukset: Koot 127 mm ja 152 mm : letkut Malmö (-20...+70°C) Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuotenr. MIN025 25x35 10/30 100 0,9 0,65 40 5970 401 025 MIN032 32x42 10/30 130 0,9 0,79 40 5970 401 032 MIN038 38x49 10/30 150 0,9 1,02 40 5970 401 038 MIN051 51x62 10/30 205 0,9 1,42 40 5970 401 051 MIN063 63,5x75 10/30 255 0,9 2,01 40 5970 401 063 MIN076 76x88 10/30 305 0,9 2,37 30 5970 401 076 MIN090 90x103 10/30 360 0,9 2,97 20 5970 401 090 MIN102 102x115 10/30 400 0,9 3,47 30 5970 401 102 MAL127 127x147 10/30 680 0,8 7,26 30 5970 401 127 MAL152 152x172 10/30 835 0,7 11,35 20 5970 401 152 Polttoaine-/öljyletkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=