Wurth_tuotekuvasto
2.107 Rampamuhvi uralla Tappimutteri 9276-610 14 M6 x 10 x 14 Liitos voidaan avata tarvittaessa. Nopea kiinnittää Terävä, itseleikkaava ulkokierre Käyttökohteet: puu, muovi ja muut pehmeät materiaalit Poratapit Koivua Viiste molemmissa päissä Puun kosteus 8 - 10 % Korjausvahasarja 0964-890 4 Syvien raapaumien täyttämiseen, halkeamiin, saumoihin, liitoksiin, painaumiin. 20 väriä. Puhdista naarmut taltan kanssa. Täytä naarmu vahalla. Käytä vaaleampaa sävyä kuin puun pinta. Ylinkerros tummempaa sävyä, näin tulee luonnol- lisempi lopputulos. Pinta voidaan lakata. Korjauskynä 0890 101 9 Valkoinen Sisä- kierre Ulko Ø mm Pituus mm Pora Ø suositus Teräs, kirkas pinta M4 6,5 8 4,9 - 5,2 0376 04 658 messinki M6 12 13 9,4 - 9,9 0376 06 13 12,5 13 9,9 - 10,4 0376 006 13 sinkitty 12 18 9,4 - 9,9 0376 06 18 M8 14 15 11,4 - 11,9 0376 08 15 M10 18,5 15 15,1 - 15,8 0376 010 15 Ø mm Pituus mm Tuote n:o 6 30 0907 00630 8 30 0907 00830 8 35 0907 00835 8 40 0907 00840 8 60 0907 00860 10 40 0907 01040 Kalustetarvikkeita Korjausvaha valkoinen 0890 403 201
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=