Wurth_tuotekuvasto
14 Letkujen suojavarusteet Hydrauliikkaletkujen suojaspiraali Käyttökohteet: Suojaspiraalit pidentävät letkujen ja pneumatiikkaput- kien käyttöikää, koska ne suojaavat niitä hankaukselta, iskuilta ja kulumiselta Materiaali UV-suojattu HDPE pyöristetyillä reunoilla. Kestää öljyjä, happoja ja liuottimia Käyttölämpötila: -50…+80°C, hetkellisesti +100°C Hydrauliikkasuojaspiraali Musta Tuotenumero Ulkomitta mm Sisämitta mm Rullapituus m Suosituskäyttöalue (letkun ulkohalkasija mm) 5973 005 012 12 9,6 25 9-13 5973 005 016 16 13,4 25 13-18 5973 005 020 20 16 25 16-22 5973 005 025 25 20,6 25 20-27 5973 005 032 32 27 25 27-36 5973 005 040 40 34,6 25 34-44 5973 005 050 50 43,2 25 43-55 5973 005 500 50 43,2 50 43-55 5973 005 063 63 55,6 25 55-67 5973 005 075 75 66,2 20 66-80 5973 005 090 90 80,2 20 80-98 5973 005 110 110 99 15 99-115 5973 005 140 140 127 10 125-155 Hydrauliikkasuojaspiraali Keltainen Tuotenumero Ulkomitta mm Sisämitta mm Rullapituus m Suosituskäyttöalue (letkun ulkohalkasija mm) 5973 006 012 12 9,6 25 9-13 5973 006 016 16 13,4 25 13-18 5973 006 020 20 16 25 16-22 5973 006 025 25 20,6 25 20-27 5973 006 032 32 27 25 27-36 5973 006 040 40 34,6 25 34-44 5973 006 050 50 43,2 25 43-55 5973 006 063 63 55,6 25 55-67 5973 006 075 75 66,2 20 66-80 5973 006 090 90 80,2 20 80-98 5973 006 110 110 99 15 99-115 5973 006 140 140 127 10 125-155
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=