Wurth_tuotekuvasto

15 Letkujen suojavarusteet Hydrauliikkaletkujen suojasukka Käyttökohteet: Suojasukkan päätarkoitus on estää henkilövahingot letkurikon sattuessa. Suojasukka muuttaa pistemäisen vuodon öljysumuksi. Lisäksi suojasukka ehkäisee letkun mekaanista kulutusta. Materiaali: Polypropeenikuitu joka kestää hyvin UV säteilyä sekä happoja ja emäksiä Käyttölämpötila: –40…+80°C Huomautukset: Eurooppalainen standardi EN ISO 3457 vaatii, että letku on suojattava seuraavien kriteerien täyttyessä: – käyttöpaine ylittää 5MPa (=50 bar) tai – nesteen lämpötila ylittää 60 °C – letkut sijaitsevat tavallisessa käyttöympäristössä 1 metrin säteellä operaattorista ja letkun rikkoutuessa on vaara, että nestesuihku yltää operaattoriin saakka Tuotenumero Sisämitta mm Rullapituus m 5973 007 17 17 50 5973 007 20 20 50 5973 007 23 23 50 5973 007 27 27 50 5973 007 30 30 50 5973 007 36 36 50 5973 007 39 39 50 5973 007 46 46 50 5973 007 55 55 50 5973 007 62 62 50 5973 007 78 78 50 5973 007 109 109 50 5973 007 125 125 50 Safe-Fire Sleeve Käyttökohteet: Safe-Fire Sleeve suojaa letkuja, johtoja ja kaapeleita erinomaisesti sulametalliroiskeilta sekä korkeiden lämpötilojen aiheuttamilta vaurioilta. Safe-Fire Sleeve estää myös palovammojen aiheutumisen kuumien putkien ja letkujen ihokosketuksen yhteydessä. Rakenne: Punottu lasikuitu joka on päällystetty silikonilla Käyttölämpötila: 260°C jatkuva lämmönkesto. Hetkellisesti 1000 °C 20 min ajan ja 1600 °C 30 sekunnin ajan. Huomautukset: Tilauksesta saatavilla myös muita kokoja Tuotenumero Sisämitta mm Rullapituus m 5973 008 020 20 20 5973 008 025 25 20 5973 008 030 30 20 5973 008 035 35 20 5973 008 040 40 20 5973 008 045 45 15 5973 008 050 50 15 5973 008 055 55 15

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=