Wurth_tuotekuvasto
16 Letkutelineet Letkuteline 6 letkukelalle, sisältää pyörät 4 kpl Tuotenr. 0715 931 502 Tukeva teräksinen teline hydrauliikkaletkukeloille. 900 mm 1200 mm 700 mm 2080 mm Laadukas letkuteline letkujen siistiin varastointiin. Telineen pyörivistä hyllyistä on helppo annostella sopivan mittaisia letkuja. Letkuteline viidelle letkurullalle Tuotenr. 5971 350 013 • Vahvarakenteinen maalattu teräsrunko • Laakeroidut letkukorit • Letkukorin mitat: ulko Ø 99 cm, korkeus 21cm • Telineen korkeus 1,98 m (pyörillä 2,23 m), leveys 1,20 m • Pyörät saatavina lisävarusteena Kiinteä pyörä letkutelineeseen - ei jarrua Tuotenr. 5971 350 014 Kääntyvä pyörä letkutelineeseen - lukitusjarru Tuotenr. 5971 350 015 Suositus on asentaa vähintään kaksi kääntyvää pyörää telineeseen.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=