Wurth_tuotekuvasto

17 Puristusholkki S312T 3-teräskudosletkulle ja 4-spiraaliletkulle (Ei kuorittava) Tuotenumero Koko 5973 403 008 1/2” 5973 003 312 3/4” 5973 003 316 1” Käytä holkkia S0420* 1 1/4” Puristusholkki SN03T 1SN/1SC 2SN/2SC letkuille Tuotenumero Koko 5973 013 004 1/4” 5973 013 005 5/16” 5973 013 006 3/8” 5973 013 008 1/2” 5973 013 010 5/8” 5973 013 012 3/4” 5973 013 016 1” 5973 013 020 1 1/4” 5973 013 024 1 1/2” 5973 013 032 2” Holkit Puristusholkki 2212 1SN/2SC letkulle (2SC Trale) Tuotenumero Koko 5973 013 104 1/4" 5973 013 106 3/8" 5973 013 108 1/2" 5973 013 110 5/8" 5973 013 112 3/4" 5973 013 116 1"

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=