Wurth_tuotekuvasto

19 Holkki PTFE Letkulle 1-Teräskudos ZN 1-Teräskudos Aisi 316 2-Teräskudos ZN 2-Teräskudos Aisi 316 Poimuteflon ZN Poimuteflon AISI 316 Koko 5973 015 004 5973 004 504 5973 012 027 5973 101 404 5973 003 804 5973 004 604 1/4" 5973 015 006 5973 004 506 5973 012 026 5973 101 606 5973 003 806 5973 004 606 3/8" 5973 015 008 5973 004 508 5973 012 028 5973 101 808 5973 003 808 5973 004 608 1/2" 5973 015 010 5973 004 510 5973 003 810 5973 004 610 5/8" 5973 015 012 5973 004 512 5973 012 029 5973 003 812 5973 004 612 3/4" 5973 015 016 5973 004 516 5973 003 816 5973 004 616 1" 5973 003 820 5973 004 620 1 1/4" 5973 003 824 5973 004 624 1 1/2" 5973 003 832 5973 004 632 2" Holkit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=