Wurth_tuotekuvasto
20 BSP Letkuliittimet BSP suora sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre Mitta letkukara - sisäkierre 5973 010 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 010 040 1/4" 3/8" 04-06 5973 010 504 5/16" 1/4" 05-04 5973 010 506 5/16" 3/8" 05-06 5973 010 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 010 608 3/8" 1/2" 06-08 5973 010 806 1/2" 3/8" 08-06 5973 010 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 010 812 1/2" 3/4" 08-12 5973 011 010 5/8" 5/8" 10-10 5973 011 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 011 216 3/4" 1" 12-16 5973 011 616 1" 1" 16-16 5973 012 020 1 1/4" 1 1/4" 20-20 5973 012 424 1 1/2" 1 1/2" 24-24 5973 013 232 2" 2" 32-32 BSP suora ulkokierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre Mitta letkukara - sisäkierre 5973 020 402 1/4" 1/8" 04-02 5973 020 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 020 405 1/4" 3/8" 04-06 5973 020 504 5/16" 1/4" 05-04 5973 020 506 5/16" 3/8" 05-06 5973 020 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 900 129 3/8" 1/2" 06-08 5973 020 806 1/2" 3/8" 08-06 5973 020 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 020 812 1/2" 3/4" 08-12 5973 021 010 5/8" 5/8" 10-10 5973 021 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 021 216 3/4" 1" 12-16 5973 021 616 1" 1" 16-16 5973 021 620 1" 1 1/4" 16-20 5973 022 020 1 1/4" 1 1/4" 20-20 5973 022 424 1 1/2" 1 1/2" 24-24 5973 023 232 2" 2" 32-32
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=