Wurth_tuotekuvasto
21 BSP Letkuliittimet BSP 45° sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre Mitta letkukara - sisäkierre 5973 030 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 030 406 1/4" 3/8" 04-06 5973 030 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 030 608 3/8" 1/2" 06-08 5973 030 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 031 010 5/8" 5/8" 10-10 5973 031 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 031 216 3/4" 1" 12-16 5973 031 616 1" 1" 16-16 5973 032 020 1 1/4" 1 1/4" 20-20 5973 032 424 1 1/2" 1 1/2" 24-24 5973 033 232 2" 2" 32-32 BSP 90° sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre Mitta letkukara - sisäkierre 5973 040 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 040 406 1/4" 3/8" 04-06 5973 040 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 040 608 3/8" 1/2" 06-08 5973 040 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 040 812 1/2" 3/4" 08-12 5973 041 010 5/8" 5/8" 10-10 5973 041 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 041 216 3/4" 1" 12-16 5973 041 616 1" 1" 16-16 5973 041 620 1" 1 1/4" 16-20 5973 041 220 1 1/4" 1 1/4" 20-20 5973 041 224 1 1/2" 1 1/2" 24-24 5973 043 232 2" 2" 32-32
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=