Wurth_tuotekuvasto
22 JIC Letkuliittimet JIC suora Ulkokierreliitin Tuotenumero Letkukara Ulkokierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 120 404 1/4" 7/16"-20 04-04 5973 120 405 1/4" 1/2"-20 04-05 5973 120 406 1/4" 9/16"-18 04-06 5973 120 606 3/8" 9/16"-18 06-06 5973 120 608 3/8" 3/4"-16 06-08 5973 120 808 1/2" 3/4"-16 08-08 5973 120 810 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 120 812 1/2" 1 1/16"-12 08-12 5973 121 010 5/8" 7/8"-14 10-10 5973 121 212 3/4" 1 1/16"-12 12-12 5973 121 214 3/4" 1 3/16"-12 12-14 5973 121 216 3/4" 1 5/16"-12 12-16 5973 121 616 1" 1 5/16"-12 16-16 5973 121 620 1" 1 5/8"-12 16-20 5973 122 020 1 1/4" 1 5/8"-12 20-20 5973 122 424 1 1/2" 1 7/8"-12 24-24 5973 123 232 2" 2 1/2"-12 32-32 JIC suora Sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 110 404 1/4" 7/16"-20 04-04 5973 110 406 1/4" 9/16"-18 04-06 5973 110 405 1/4" 1/2"-20 04-05 5973 110 606 3/8" 9/16"-18 06-06 5973 110 608 3/8" 3/4"-16 06-08 5973 110 610 3/8" 7/8"-14 06-10 5973 110 808 1/2" 3/4"-16 08-08 5973 110 810 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 110 812 1/2" 1 1/16"-12 08-12 5973 110 110 5/8" 7/8"-14 10-10 5973 119 212 3/4" 1 1/16"-12 12-12 5973 111 214 3/4" 1 3/16"-12 12-14 5973 111 216 3/4" 1 5/16"-12 12-16 5973 111 616 1" 1 5/16"-12 16-16 5973 111 620 1" 1 5/8"-12 16-20 5973 112 016 1 1/4" 1 5/16"-12 20-16 5973 112 020 1 1/4" 1 5/8"-12 20-20 5973 112 024 1 1/4" 1 7/8"-12 20-24 5973 111 424 1 1/2" 1 7/8" -12 24-24 5973 113 232 2" 2 1/2" -12 32-32
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=