Wurth_tuotekuvasto

23 JIC Letkuliittimet JIC 45° Sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 130 404 1/4" 7/16"-20 04-04 5973 130 405 1/4" 1/2"-20 04-05 5973 130 406 1/4" 9/16"-18 04-06 5973 130 606 3/8" 9/16"-18 06-06 5973 130 608 3/8" 3/4"-16 06-08 5973 130 808 1/2" 3/4"-16 08-08 5973 130 810 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 131 010 5/8" 7/8"-14 10-10 5973 131 212 3/4" 1 1/16"-12 12-12 5973 131 216 3/4" 1 5/16"-12 12-16 5973 131 616 1" 1 5/16"-12 16-16 5973 131 620 1" 1 5/8"-12 16-20 5973 132 020 1 1/4" 1 5/8"-12 20-20 5973 132 424 1 1/2" 1 7/8"-12 24-24 5973 133 232 2" 2 1/2"-12 32-32 JIC 90° Sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 140 404 1/4" 7/16"-20 04-04 5973 140 405 1/4" 1/2"-20 04-05 5973 140 406 1/4" 9/16"-18 04-06 5973 140 606 3/8" 9/16"-18 06-06 5973 140 608 3/8" 3/4"-16 06-08 5973 141 010 5/8" 7/8"-14 10-10 5973 140 808 1/2" 3/4"-16 08-08 5973 140 810 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 140 812 1/2" 1 1/16"-12 08-12 5973 141 212 3/4" 1 1/16"-12 12-12 5973 141 214 3/4" 1 3/16"-12 12-14 5973 141 616 1" 1 5/16"-12 16-16 5973 141 620 1" 1 5/8"-12 16-20 5973 141 216 3/4" 1 5/16"-12 12-16 5973 141 220 1 1/4" 1 5/8"-12 20-20 5973 141 224 1 1/2" 1 7/8"-12 24-24 5973 143 232 2" 2 1/2"-12 32-32

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=