Wurth_tuotekuvasto

2.108 Lehtisaranat Keltapassivoitu korkeus leveys Vahvuus mm Tuote n:o 25 20 0,8 0689400020 40 26 0,9 0689400021 50 31 1,2 0689400022 60 34 1,4 0689400023 80 41 1,5 0689400024 korkeus leveys Vahvuus mm Tuote n:o 30 30 0,9 0689400030 40 40 1,0 0689400032 50 50 1,2 0689400033 60 60 1,4 0689400034 70 70 1,4 0689400035 korkeus leveys Vahvuus mm Tuote n:o 60 90 1,4 0689400041 80 120 1,8 0689400040 korkeus leveys Vahvuus mm Tuote n:o 25 60 0,9 0688401 055 28 80 1,2 0688401 057 32 100 1,3 0688401 059 34 140 1,5 0688 401 063 Saranat Päätysarana 0683 132 521 Nivelet kesto- voideltuja Tartuntaleuat pitävät saranan tukevasti kiinni aluslevyssä Saranan varsi kaksiosainen, mahdollistaa sivuttaissäädön jopa +5,5 mm Wüpo-ruuvi kiinnitys Matala pesä terästä 11 mm Pesän upotus Ø 35 mm Kiinnitys ja säätö samalla työkalulla Pz 2 Huonekalusaranat 105° avautumiskulma Lukolla Kestovoideltu Pesän syvyys 11 mm Välisivusarana 0683 132 523 Piilosaranan aluslevy 0683 132 003 Soveltuu kaikille saranasarjoille Korkeussäätö pitkittäisreikien avulla Wüpo-ruuvi kiinnitys (ei sis. ruuveja)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=