Wurth_tuotekuvasto

24 ORFS suora Sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 310 404 1/4" 9/16 "-18 04-04 5973 310 406 1/4" 11/16 "-16 04-06 5973 310 606 3/8" 11/16 "-16 06-06 5973 310 608 3/8" 13/16 "-16 06-08 5973 310 808 1/2" 13/16 "-16 08-08 5973 310 810 1/2" 1 "-14 08-10 5973 310 812 1/2" 1 3/16"-12 08-12 5973 311 010 5/8" 1 "-14 10-10 5973 311 012 5/8" 1. 3/16"-12 10-12 5973 311 212 3/4" 1 3/16 "-12 12-12 5973 311 216 3/4" 1 7/16 "-12 12-16 5973 311 616 1" 1 7/16 "-12 16-16 5973 311 620 1" 1 11/16 "-16 16-20 5973 312 020 1 1/4" 1 11/16 "-12 20-20 ORFS Letkuliittimet ORFS suora Ulkokierreliitin Tuotenumero Letkukara Ulkokierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 320 404 1/4" 9/16"-18 04-04 5973 320 406 1/4" 11/16"-16 04-06 5973 320 606 3/8" 11/16"-16 06-06 5973 320 608 3/8" 13/16"-16 06-08 5973 320 808 1/2" 13/16"-16 08-08 5973 320 810 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 320 812 1/2" 1 3/16"-12 08-12 5973 321 010 5/8" 1"-14 10-10 5973 321 012 5/8" 1 3/16"-12 10-12 5973 321 212 3/4" 1 3/16"-12 12-12 5973 321 216 3/4" 1 7/16"-12 12-16 5973 321 616 1" 1 7/16"-12 16-16 5973 322 020 1 1/4" 1 11/16"-12 20-20 (O-renkaat myydään erikseen)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=