Wurth_tuotekuvasto
25 ORFS Letkuliittimet ORFS 45° Sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 330 404 1/4" 9/16 "-18 04-04 5973 330 406 1/4" 11/16 "-16 04-06 5973 330 606 3/8" 11/16 "-16 06-06 5973 330 608 3/8" 13/16 "-16 06-08 5973 330 808 1/2" 13/16 "-16 08-08 5973 330 810 1/2" 1 "-14 08-10 5973 331 010 5/8" 1 "-14 10-10 5973 331 212 3/4" 1 3/16 "-12 12-12 5973 331 216 3/4" 1 7/16 "-12 12-16 5973 331 616 1" 1 7/16 "-12 16-16 5973 332 020 1 1/4" 1 11/16 "-12 20-20 ORFS 90° Sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 340 404 1/4" 9/16"-18 04-04 5973 340 406 1/4" 11/16"-16 04-06 5973 340 606 3/8" 11/16"-16 06-06 5973 340 608 3/8" 13/16"-16 06-08 5973 340 808 1/2" 13/16"-16 08-08 5973 340 810 1/2" 1"-14" 08-10 5973 340 812 1/2" 1 3/16"-12 08-12 5973 341 010 5/8" 1"-14 10-10 5973 341 212 3/4" 1 3/16"-12 12-12 5973 341 216 3/4" 1 7/16"-12 12-16 5973 341 616 1" 1 7/16"-12 16-16 5973 342 020 1 1/4" 1 11/16"-12 20-20 O-renkaat ORFS ulkokierre liittimiin, NBR 90 Tuotenumero Ø x vahvuus Tuuma Koko Koko UNF koko 5974 468 766 7,66 X 1,78 1/4 -04 9/16 - 18 5974 468 925 9,25 X 1,78 3/8 -06 11/16-16 5974 468 124 12,42 X 1,78 1/2 -08 13/16-16 5974 468 156 15,60 X 1,78 5/8 -10 1”-14 5974 468 187 18,77 X 1,78 3/4 -12 1. 3/16-12 5974 468 235 23,52 X 1,78 1” -16 1. 7/16-12 5974 468 298 29,87 X 1,78 1 1/4 -20 1. 11/16-12 5974 468 378 37,82 X 1,78 1 ½ -24 2” - 12
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=