Wurth_tuotekuvasto

26 SAE Letkuliittimet SAE 3000 PSI suora laippaliitin Tuotenumero Letkukara Laipan koko Laipan ulkohalkaisija mm Laipan paksuus mm Mitta letkukara - laippa 5973 410 808 1/2" 1/2" 30,2 6,70 08-08 5973 410 812 1/2" 3/4" 38,1 6,70 08-12 5973 410 212 3/4" 3/4" 38,1 6,70 12-12 5973 410 216 3/4" 1" 44,5 8,00 12-16 5973 410 616 1" 1" 44,5 8,00 16-16 5973 410 016 1" 1 1/4" 50,8 8,00 16-20 5973 410 624 1" 1 1/2" 60,3 8,00 16-24 5973 410 020 1 1/4" 1 1/4" 50,8 8,00 20-20 5973 410 024 1 1/4" 1 1/2" 60,3 8,00 20-24 5973 410 424 1 1/2" 1 1/2" 60,3 8,00 24-24 5973 410 432 1 1/2" 2" 71,4 9,50 24-32 5973 410 232 2" 2" 71,4 9,50 32-32 SAE 3000 PSI 45° laippaliitin Tuotenumero Letkukara Laipan koko Laipan ulkohalkaisija mm Laipan paksuus mm Mitta letkukara - laippa 5973 430 808 1/2" 1/2" 30,2 6,70 08-08 5973 430 812 1/2" 3/4" 38,1 6,70 08-12 5973 430 212 3/4" 3/4" 38,1 6,70 12-12 5973 430 216 3/4" 1" 44,5 8,00 12-16 5973 430 616 1" 1" 44,5 8,00 16-16 5973 430 620 1" 1 1/4" 50,8 8,00 16-20 5973 430 020 1 1/4" 1 1/4" 50,8 8,00 20-20 5973 430 424 1 1/2" 1 1/2" 60,3 8,00 24-24 5973 430 232 2" 2" 71,4 9,50 32-32

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=