Wurth_tuotekuvasto

27 SAE Letkuliittimet SAE 3000 PSI 90° laippaliitin Tuotenumero Letkukara Laipan koko Laipan ulkohalkaisija mm Laipan paksuus mm Mitta letkukara - laippa 5973 440 808 1/2" 1/2" 30,2 6,70 08-08 5973 440 812 1/2" 3/4" 38,1 6,70 08-12 5973 440 212 3/4" 3/4" 38,1 6,70 12-12 5973 440 216 3/4" 1" 44,5 8,00 12-16 5973 440 616 1" 1" 44,5 8,00 16-16 5973 440 016 1" 1 1/4" 50,8 8,00 16-20 5973 440 020 1 1/4" 1 1/4" 50,8 8,00 20-20 5973 440 024 1 1/4" 1 1/2" 60,3 8,00 20-24 5973 440 424 1 1/2" 1 1/2" 60,3 8,00 24-24 5973 44 0432 1 1/2" 2" 71,4 9,50 24-32 5973 44 0232 2" 2" 71,4 9,50 32-32 SAE 6000 PSI suora laippaliitin Tuotenumero Letkukara Laipan koko Laipan ulkohalkaisija mm Laipan paksuus mm Mitta letkukara - laippa 5973 411 808 1/2" 1/2" 31,8 7,80 08-08 5973 411 812 1/2" 3/4" 41,3 8,80 08-12 5973 411 212 3/4" 3/4" 41,3 8,80 12-12 5973 411 612 3/4" 1" 47,6 9,50 12-16 5973 411 616 1" 1" 47,6 9,50 16-16 5973 411 620 1" 1 1/4" 54,0 10,30 16-20 5973 411 020 1 1/4" 1 1/4" 54,0 10,30 20-20 5973 411 024 1 1/4" 1 1/2" 63,5 12,60 20-24 5973 411 424 1 1/2" 1 1/2" 63,5 12,60 24-24 5973 411 432 1 1/2" 2" 79,5 12,60 24-32 5973 411 232 2" 2" 79,5 12,60 32-32

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=