Wurth_tuotekuvasto
28 SAE Letkuliittimet SAE 6000PSI 45° laippaliitin Tuotenumero Letkukara Laipan koko Laipan ulkohalkaisija mm Laipan paksuus mm Mitta letkukara - laippa 5973 431 808 1/2" 1/2" 31,8 7,80 08-08 5973 431 812 1/2" 3/4" 41,3 8,80 08-12 5973 431 212 3/4" 3/4" 41,3 8,80 12-12 5973 431 216 3/4" 1" 47,6 9,50 12-16 5973 431 616 1" 1" 47,6 9,50 16-16 5973 431 620 1" 1 1/4" 54,0 10,30 16-20 5973 431 020 1 1/4" 1 1/4" 54,0 10,30 20-20 5973 431 024 1 1/4" 1 1/2" 63,5 12,60 20-24 5973 431 424 1 1/2" 1 1/2" 63,5 12,60 24-24 5973 431 432 1 1/2" 2" 79,5 12,60 24-32 5973 431 232 2" 2" 79,5 12,60 32-32 SAE 6000PSI 90° laippaliitin Tuotenumero Letkukara Laipan koko Laipan ulkohalkaisija mm Laipan paksuus mm Mitta letkukara - laippa 5973 441 808 1/2" 1/2" 31,8 7,80 08-08 5973 441 812 1/2" 3/4" 41,3 8,80 08-12 5973 441 212 3/4" 3/4" 41,3 8,80 12-12 5973 441 216 3/4" 1" 47,6 9,50 12-16 5973 441 616 1" 1" 47,6 9,50 16-16 5973 441 620 1" 1 1/4" 54,0 10,30 16-20 5973 441 020 1 1/4" 1 1/4" 54,0 10,30 20-20 5973 441 024 1 1/4" 1 1/2" 63,5 12,60 20-24 5973 441 424 1 1/2" 1 1/2" 63,5 12,60 24-24 5973 441 432 1 1/2" 2" 79,5 12,60 24-32 5973 441 232 2" 2" 79,5 12,60 32-32
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=