Wurth_tuotekuvasto
29 SAE Letkuliittimet SAE-Laipan Kiinnityspalat, 3000 PSI Tuotenumero Koko 5973 400 108 1/2" 5973 400 112 3/4" 5973 400 116 1" 5973 400 120 1 1/4" 5973 400 124 1 1/2” 5973 400 132 2” 5973 400 140 2 1/2” SAE-Laipan Kiinnityspalat, 6000 PSI Tuotenumero Koko 5973 400 208 1/2" 5973 400 212 3/4" 5973 400 216 1" 5973 400 220 1 1/4" 5973 400 224 1 1/2” 5973 400 232 2” 3000/6000PSI SAE laippojen O-renkaat, NBR 90SH 279 Tuotenumero Koko Ø x vahvuus 5974 469 008 1/2” 18,64 X 3,53 5974 469 012 3/4” 24,99 X 3,53 5974 469 016 1” 32,92 X 3,53 5974 469 020 1 1/4” 37,69 X 3,53 5974 469 024 1 1/2” 47,22 X 3,53
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=