Wurth_tuotekuvasto
30 DKOL kevyen sarjan Letkuliittimet DKOL suora sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre M Putkikoko 5973 200 001 3/16" M12X1,5 6 5973 200 002 1/4" M12X1,5 6 5973 200 003 1/4" M14X1,5 8 5973 200 004 1/4" M16X1,5 10 5973 200 005 1/4" M18X1,5 12 5973 200 006 5/16" M16X1,5 10 5973 200 007 3/8" M16X1,5 10 5973 200 008 3/8" M18X1,5 12 5973 200 009 3/8" M22X1,5 15 5973 200 123 1/2" M18X1,5 12 5973 200 010 1/2" M22X1,5 15 5973 200 011 1/2" M26X1,5 18 5973 200 012 5/8" M26X1,5 18 5973 200 013 3/4" M26X1,5 18 5973 200 014 3/4" M30X2 22 5973 200 015 1" M36X2 28 5973 200 016 1 1/4" M45X2 35 5973 200 017 1 1/2" M52X2 42 DKOL 45° sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre M Putkikoko 5973 200 018 1/4" M12X1,5 6 5973 200 019 1/4" M14X1,5 8 5973 200 020 1/4" M16X1,5 10 5973 200 021 1/4" M18X1,5 12 5973 200 022 3/8" M16X1,5 10 5973 200 023 3/8" M18X1,5 12 5973 200 024 3/8" M22X1,5 15 5973 200 025 1/2" M22X1,5 15 5973 200 026 1/2" M26X1,5 18 5973 200 027 5/8" M26X1,5 18 5973 200 028 3/4" M30X2 22 5973 200 029 1" M36X2 28 5973 200 030 1 1/4" M45X2 35 5973 200 031 1 1/2" M52X2 42
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=