Wurth_tuotekuvasto

31 DKOL kevyen sarjan Letkuliittimet DKOL 90° sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre M Putkikoko 5973 200 032 1/4" M12X1,5 6 5973 200 033 1/4" M14X1,5 8 5973 200 034 1/4" M16X1,5 10 5973 200 035 1/4" M18X1,5 12 5973 200 036 3/8" M16X1,5 10 5973 200 037 3/8" M18X1,5 12 5973 200 038 3/8" M22X1,5 15 5973 200 039 1/2" M22X1,5 15 5973 200 040 1/2" M26X1,5 18 5973 200 041 5/8" M26X1,5 18 5973 200 042 3/4" M26X1,5 18 5973 200 043 3/4" M30X2 22 5973 200 044 1" M36X2 28 5973 200 045 1 1/4" M45X2 35 5973 200 046 1 1/2" M52X2 42

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=