Wurth_tuotekuvasto
32 DKOS raskaan sarjan Letkuliittimet DKOS suora sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre M Putkikoko 5973 200 047 1/4" M14X1,5 6 5973 200 048 1/4" M16X1.5 8 5973 200 049 1/4" M18X1,5 10 5973 200 050 5/16" M20X1,5 12 5973 200 051 3/8" M20X1,5 12 5973 200 052 3/8" M22X1,5 14 5973 200 053 1/2" M24X1,5 16 5973 200 054 5/8" M30X2 20 5973 200 055 3/4" M30X2 20 5973 200 056 3/4" M36X2 25 5973 200 057 1" M36X2 25 5973 200 058 1" M42X2 30 5973 200 059 1 1/4" M52X2 38 5973 200 060 1 1/2" M52X2 38 DKOS 45° sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre M Putkikoko 5973 200 061 1/4" M14X1,5 6 5973 200 062 1/4" M16X1.5 8 5973 200 063 1/4" M18X1,5 10 5973 200 064 1/4" M20X1,5 12 5973 200 065 3/8" M20X1,5 12 5973 200 066 3/8" M22X1,5 14 5973 200 067 1/2" M24X1,5 16 5973 200 068 5/8" M30X2 20 5973 200 069 3/4" M30X2 20 5973 200 070 3/4" M36X2 25 5973 200 071 1" M36X2 25 5973 200 072 1" M42X2 30 5973 200 073 1 1/4" M52X2 38
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=