Wurth_tuotekuvasto
33 DKOS 90° sisäkierreliitin Tuotenumero Letkukara Sisäkierre M Putkikoko 5973 200 075 1/4" M14X1,5 6 5973 200 076 1/4" M16X1.5 8 5973 200 077 1/4" M18X1,5 10 5973 200 078 1/4" M20X1,5 12 5973 200 079 3/8" M20X1,5 12 5973 200 080 3/8" M22X1,5 14 5973 200 081 3/8" M24X1,5 16 5973 200 082 1/2" M24X1,5 16 5973 200 083 5/8" M30X2 20 5973 200 084 3/4" M30X2 20 5973 200 085 3/4" M36X2 25 5973 200 086 1" M36X2 25 5973 200 087 1" M42X2 30 5973 200 088 1 1/4" M52X2 38 5973 200 089 1 1/2" M52X2 38 DKOS raskaan sarjan Letkuliittimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=