Wurth_tuotekuvasto
2.109 Hyllynkannattimet Kaapeille ja hyllyköille Valkoiseksi maalattua terästä Kulmarauta valkoinen A mm B mm C mm vahvuus tuote n:o 26 40 22 1 0681 750 001 26 31 27 1 0681 750 002 4 kg Hyllynkannatin 0683 298 911 Muovia Pora Ø 5 mm 6 kg Magneettisalpa Vetovoima Tuote n:o 4 kg 0683 410 6 kg 0683 412 Koko mm Tuote n:o 100 x 125 0683 361 125 125 x 150 0683 361 150 150 x 200 0683 361 200 200 x 250 0683 361 250 250 x 300 0683 361 300 Sinkitty Sisäpuolinen upotus Keltapassivoitu Kulmaraudat , kannattimet A mm B mm Vahvuus mm Tuote n:o 25 15 2 0451 321525 40 15 2 0451 321540 50 15 2 0451 321550 A mm B mm C mm Vahvuus mm Tuote n:o 39 22 28 1,25 0683 260 181 27 30 27 1,25 0683 260 182 Vaimenninnasta 0683 135 Jousisaranaoville Tarrakiinnitys, kupera Kirkas polyuretaani Ø 8 mm, paksuus 1,6 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=