Wurth_tuotekuvasto
34 Kevyen ja raskaan sarjan Putkitartunnat CEL kevyen sarjan putkitartunta Tuotenumero Letkukara Sisäkierre M Putkikoko 5973 200 090 1/4" M12X1,5 6 5973 200 091 1/4" M14X1,5 8 5973 200 092 1/4" M16X1,5 10 5973 200 093 5/16" M16X1,5 10 5973 200 094 5/16" M18X1,5 12 5973 200 095 3/8" M16X1,5 10 5973 200 096 3/8" M18X1,5 12 5973 200 097 3/8" M22X1,5 15 5973 200 098 1/2" M22X1,5 15 5973 200 099 1/2" M26X1,5 18 5973 200 100 5/8" M26X1,5 18 5973 200 101 3/4" M30X2 22 5973 200 102 1" M36X2 28 5973 200 103 1 1/4" M45X2 35 5973 200 104 1 1/2" M52X2 42 CES Raskaan sarjan putkitartunta Tuotenumero Letkukara Sisäkierre M Putkikoko 5973 200 105 1/4" M14X1,5 6 5973 200 106 1/4" M16X1.5 8 5973 200 107 1/4" M18X1,5 10 5973 200 108 1/4" M20X1,5 12 5973 200 109 5/16" M20X1,5 12 5973 200 110 3/8" M18X1,5 10 5973 200 111 3/8" M20X1,5 12 5973 200 112 3/8" M22X1,5 14 5973 200 113 3/8" M24X1,5 16 5973 200 114 1/2" M24X1,5 16 5973 200 115 5/8" M30X2 20 5973 200 116 3/4" M30X2 20 5973 200 117 3/4" M36X2 25 5973 200 118 1" M36X2 25 5973 200 119 1" M42X2 30 5973 200 120 1 1/4" M52X2 38
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=