Wurth_tuotekuvasto
35 Banjo Letkuliittimet BSP Banjoletkuliitin Tuotenumero Letkukara Liitäntä pultille BSP Mitta letkukara - liitäntä 5973 522 402 1/4" 1/8" 04-02 5973 522 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 522 406 1/4" 3/8" 04-06 5973 522 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 522 608 3/8" 1/2" 06-08 5973 522 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 522 212 3/4" 3/4" 12-12 BSP Banjopultti Tuotenumero BSP kierre 5973 529 002 1/8" 5973 529 004 1/4" 5973 529 006 3/8" 5973 529 008 1/2" 5973 529 012 3/4" Millinen Banjoletkuliitin Tuotenumero Letkukara Liitäntä pultille mm Mitta letkukara - liitäntä 5973 510 410 1/4" 10 mm 04-10 5973 510 412 1/4" 12 mm 04-12 5973 510 414 1/4" 14 mm 04-14 5973 510 416 1/4" 16 mm 04-16 5973 510 614 3/8" 14 mm 06-14 5973 510 616 3/8" 16 mm 06-16 5973 510 618 3/8" 18 mm 06-18 5973 510 816 1/2" 16 mm 08-16 5973 510 818 1/2" 18 mm 08-18 5973 510 226 3/4" 26 mm 12-36 Millinen Banjopultti Tuotenumero BSP kierre 5973 519 010 M10X1,0 5973 519 012 M12X1,5 5973 519 014 M14X1,5 5973 519 016 M16X1,5 5973 519 018 M18X1,5 5973 519 026 M26X1,5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=