Wurth_tuotekuvasto
36 BSP Letkuliittimet, One Piece BSP suora sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisä- kierre Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 001 K04 1/4" 1/4" 04-04 5973 900 000 K04 1/4" 3/8" 04-06 5973 900 002 K06 3/8" 3/8" 06-06 5973 900 003 K06 3/8" 1/2" 06-08 5973 900 004 H08 1/2" 1/2" 08-08 5973 900 005 J12 3/4" 3/4" 12-12 5973 900 006 J12 3/4" 1" 12-16 5973 900 007 J16 1" 1" 16-16 5973 900 008 J20 1 1/4" 1 1/4" 20-20 BSP suora ulkokierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Ulko- kierre Mitta letkukara - ulkokierre 5973 900 009 K04 1/4" 1/4" 04-04 5973 900 010 K06 3/8" 3/8" 06-06 5973 900 129 K06 3/8" 1/2" 06-08 5973 900 011 H08 1/2" 1/2" 08-08 5973 900 105 J10 5/8" 5/8" 10-10 5973 900 012 J12 3/4" 3/4" 12-12 5973 900 013 J16 1" 1" 16-16 BSP 45° sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisä- kierre Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 014 K04 1/4" 1/4" 04-04 5973 900 130 K04 1/4" 3/8" 04-06 5973 900 015 K06 3/8" 3/8" 06-06 5973 900 016 H08 1/2" 1/2" 08-08 5973 900 017 J12 3/4" 3/4" 12-12 5973 900 018 J16 1" 1" 16-16 BSP 90° sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisä- kierre Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 019 K04 1/4" 1/4" 04-04 5973 900 131 K04 1/4" 3/8" 04-06 5973 900 020 K06 3/8" 3/8" 06-06 5973 900 021 H08 1/2" 1/2" 08-08 5973 900 106 J10 5/8" 5/8" 10-10 5973 900 022 J12 3/4" 3/4" 12-12 5973 900 023 J16 1" 1" 16-16 BSP 90° sisäkierreliitin, taottu Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisä- kierre Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 024 K04 1/4" 1/4" 04-04 5973 900 025 K06 3/8" 3/8" 06-06 5973 900 026 H08 1/2" 1/2" 08-08 5973 900 128 J12 3/4" 3/4" 12-12 5973 900 027 J16 1" 1" 16-16
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=