Wurth_tuotekuvasto

37 JIC Letkuliittimet, One Piece JIC suora Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 059 K04 1/4" 7/16"-20 04-04 5973 900 060 K04 1/4" 9/16"-18 04-06 5973 900 061 K06 3/8" 9/16"-18 06-06 5973 900 062 K06 3/8" 3/4"-16 06-08 5973 900 063 J08 1/2" 9/16"-18 08-06 5973 900 064 J08 1/2" 3/4"-16 08-08 5973 900 065 J08 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 900 066 J12 3/4" 1 1/16"-12 12-12 5973 900 096 J12 3/4" 1 5/16"-12 12-16 5973 900 068 J16 1" 1 5/16"-12 16-16 JIC suora Ulkokierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Ulkokierre UNF Mitta letkukara - ulkokierre 5973 900 028 K04 1/4" 7/16"20 04-04 5973 900 029 K04 1/4" 1/2"-20 04-05 5973 900 030 K04 1/4" 9/16"-18 04-06 5973 900 031 K06 3/8" 9/16"-18 06-06 5973 900 032 K06 3/8" 3/4"-16 06-08 5973 900 033 J08 1/2" 9/16"-18 08-06 5973 900 034 J08 1/2" 3/4"-16 08-08 5973 900 035 J08 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 900 036 J10 5/8" 7/8"-14 10-10 5973 900 037 J12 3/4" 1 1/16"-12 12-12 5973 900 038 J12 3/4" 1 5/16"-12 12-16 5973 900 039 J16 1" 1 5/16"-12 16-16 5973 900 040 J16 1" 1 5/8"-12 16-20

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=