Wurth_tuotekuvasto
38 JIC Letkuliittimet, One Piece JIC 45° Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 041 K04 1/4" 7/16"-20 04-04 5973 900 042 K04 1/4" 9/16"-18 04-06 5973 900 043 K06 3/8" 9/16"-18 06-06 5973 900 044 K06 3/8" 3/4"-16 06-08 5973 900 045 J08 1/2" 3/4"-16 08-08 5973 900 046 J08 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 900 047 J12 3/4" 1 1/16"-12 12-12 5973 900 048 J12 3/4" 1 5/16"-12 12-16 5973 900 049 J16 1" 1 5/16"-12 16-16 JIC 90° Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 050 K04 1/4" 7/16"-20 04-04 5973 900 051 K04 1/4" 9/16"-18 04-06 5973 900 052 K06 3/8" 9/16"-18 06-06 5973 900 053 K06 3/8" 3/4"-16 06-08 5973 900 054 J08 1/2" 3/4"-16 08-08 5973 900 055 J08 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 900 056 J12 3/4" 1 1/16"-12 12-12 5973 900 057 J12 3/4" 1 5/16"-12 12-16 5973 900 058 J16 1" 1 5/16"-12 16-16 JIC 90° Sisäkierreliitin, taottu Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 089 K04 1/4" 7/16"-20 04-04 5973 900 090 K06 3/8" 9/16"-18 06-06 5973 900 091 K06 3/8" 3/4"-16 06-08 5973 900 092 J08 1/2" 3/4"-16 08-08 5973 900 093 J08 1/2" 7/8"-14 08-10 5973 900 094 J12 3/4" 1 1/16"-12 12-12 5973 900 095 J16 1" 1 5/16"-12 16-16
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=