Wurth_tuotekuvasto

39 ORFS Letkuliittimet, One Piece ORFS suora Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 074 K04 1/4" 9/16"-18 04-04 5973 900 075 K06 3/8" 11/16"-16 06-06 5973 900 076 J08 1/2" 13/16"-16 08-08 5973 900 077 J12 3/4" 1 3/16"-12 12-12 5973 900 078 J16 1" 1 7/16"-12 16-16 ORFS suora Ulkokierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Ulkokierre UNF Mitta letkukara - ulkokierre 5973 900 069 K04 1/4" 9/16 "-18 04-04 5973 900 070 K06 3/8" 11/16 "-16 06-06 5973 900 071 J08 1/2" 13/16 "-16 08-08 5973 900 072 J12 3/4" 1 3/16"-12 12-12 5973 900 073 J16 1" 1 7/16 "-12 16-16 ORFS 45° Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 079 K04 1/4" 9/16 "-18 04-04 5973 900 080 K06 3/8" 11/16 "-16 06-06 5973 900 081 J08 1/2" 13/16 "-16 08-08 5973 900 082 J12 3/4" 1 3/16"-12 12-12 5973 900 083 J16 1" 1 7/16 "-12 16-16 ORFS 90° Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre UNF Mitta letkukara - sisäkierre 5973 900 084 K04 1/4" 9/16 "-18 04-04 5973 900 085 K06 3/8" 11/16 "-16 06-06 5973 900 086 J08 1/2" 13/16 "-16 08-08 5973 900 087 J12 3/4" 1 3/16"-12 12-12 5973 900 088 J16 1" 1 7/16 "-12 16-16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=