Wurth_tuotekuvasto

40 Sae Letkuliittimet, One Piece SAE 6000 PSI suora laippaliitin Tuotenumero Holkkityyppi Letkukara Laipan koko Laipan ulko- halkaisija mm Laipan paksuus mm Mitta letku- kara - laippa 5973 900 301 J12 3/4" 3/4" 41,3 8,80 12-12 5973 900 302 J12 3/4" 1" 47,6 9,50 12-16 5973 900 303 J16 1" 1" 47,6 9,50 16-16 SAE 6000PSI 45° laippaliitin Tuotenumero Holkkityyppi Letkukara Laipan koko Laipan ulko- halkaisija mm Laipan paksuus mm Mitta letku- kara - laippa 5973 900 304 J12 3/4" 3/4" 41,3 8,80 12-12 5973 900 305 J12 3/4" 1" 47,6 9,50 12-16 5973 900 306 J16 1" 1" 47,6 9,50 16-16 SAE 6000PSI 90° laippaliitin Tuotenumero Holkkityyppi Letkukara Laipan koko Laipan ulko- halkaisija mm Laipan paksuus mm Mitta letku- kara - laippa 5973 900 307 J12 3/4" 3/4" 41,3 8,80 12-12 5973 900 308 J12 3/4" 1" 47,6 9,50 12-16 5973 900 309 J16 1" 1" 47,6 9,50 16-16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=