Wurth_tuotekuvasto
41 DKOL suora Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre mm Putkikoko 5973 900 201 K04 1/4" M 12 x 1,5 6 5973 900 202 K04 1/4" M 14 x 1,5 8 5973 900 203 K04 1/4" M 16 x 1,5 10 5973 900 204 K04 1/4" M 18 x 1,5 12 5973 900 205 K05 5/16" M 16 x 1,5 10 5973 900 206 K05 5/16" M 18 x 1,5 12 5973 900 207 K06 3/8" M 16 x 1,5 10 5973 900 208 K06 3/8" M 18 x 1,5 12 5973 900 209 K06 3/8" M 22 x 1,5 15 5973 900 210 J08 1/2" M 22 x 1,5 15 5973 900 211 J10 5/8" M 26 x 1,5 18 DKOL 45° Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre mm Putkikoko 5973 900 213 K04 1/4" M 12 x 1,5 6 5973 900 214 K04 1/4" M 14 x 1,5 8 5973 900 215 K04 1/4" M 16 x 1,5 10 5973 900 216 K05 5/16" M 16 x 1,5 10 5973 900 217 K06 3/8" M 16 x 1,5 10 5973 900 218 K06 3/8" M 18 x 1,5 12 5973 900 219 J08 1/2" M 22 x 1,5 15 5973 900 220 J10 5/8" M 26 x 1,5 18 5973 900 221 J12 3/4" M 30 x 2,0 22 5973 900 222 J16 1" M 36 x 2,0 28 Banjo letkuliittimet, One Piece Banjoliitin suora BSP Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Liitäntä pultille BSP Mitta letkukara - ulkokierre 5973 900 134 K04 1/4" 1/4" 04-04 5973 900 132 K04 1/4" 3/8" 04-06 5973 900 133 K06 3/8" 3/8" 06-06 5973 900 136 J08 1/2" 1/2" 08-08 DKOL Letkuliittimet, One Piece
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=