Wurth_tuotekuvasto
42 DKOL Letkuliittimet, One Piece DKOL 90° Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre mm Putkikoko 5973 900 223 K04 1/4" M 12 x 1,5 6 5973 900 224 K04 1/4" M 14 x 1,5 8 5973 900 225 K04 1/4" M 16 x 1,5 10 5973 900 226 K04 1/4" M 18 x 1,5 12 5973 900 227 K05 5/16" M 16 x 1,5 10 5973 900 228 K05 5/16" M 18 x 1,5 12 5973 900 229 K06 3/8" M 16 x 1,5 10 5973 900 230 K06 3/8" M 18 x 1,5 12 5973 900 231 J08 1/2" M 22 x 1,5 15 5973 900 232 J10 5/8" M 26 x 1,5 18 5973 900 233 J12 3/4" M 30 x 2,0 22 5973 900 234 J16 1" M 36 x 2,0 28 CEL kevyen sarjan putkitartunta Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Ulkokierre mm Putkikoko 5973 900 270 K04 1/4" M 12 x 1,5 6 5973 900 271 K04 1/4" M 14 x 1,5 8 5973 900 272 K04 1/4" M 16 x 1,5 10 5973 900 273 K06 3/8" M 16 x 1,5 10 5973 900 274 K06 3/8" M 18 x 1,5 12 5973 900 275 J08 1/2" M 22 x 1,5 15 5973 900 276 J10 5/8" M 26 x 1,5 18 5973 900 277 J12 3/4" M 30 x 2,0 22
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=