Wurth_tuotekuvasto

43 DKOS Letkuliittimet, One Piece DKOS suora Sisäkierreliitin Tuotenumero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre mm Putkikoko 5973 900 235 K04 1/4" M 14 x 1,5 6 5973 900 236 K04 1/4" M 16 x 1,5 8 5973 900 237 K04 1/4" M 18 x 1,5 10 5973 900 238 K05 5/16" M 20 x 1,5 12 5973 900 239 K06 3/8" M 18 x 1,5 10 5973 900 240 K06 3/8" M 20 x 1,5 12 5973 900 241 K06 3/8" M 22 x 1,5 14 5973 900 242 J08 1/2" M 24 x 1,5 16 5973 900 243 J10 5/8" M 30 x 2,0 20 5973 900 244 J12 3/4" M 30 x 2,0 20 5973 900 245 J12 3/4" M 36 x 2,0 25 5973 900 246 J16 1" M 36 x 2,0 25 5973 900 247 J16 1" M 42 x 2,0 30 DKOS 45° Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre mm Putkikoko 5973 900 248 K04 1/4" M 14 x 1,5 6 5973 900 249 K04 1/4" M 16 x 1,5 8 5973 900 250 K04 1/4" M 18 x 1,5 10 5973 900 251 K05 5/16" M 20 x 1,5 12 5973 900 252 K06 3/8" M 20 x 1,5 12 5973 900 253 K06 3/8" M 22 x 1,5 14 5973 900 254 J08 1/2" M 24 x 1,5 16 5973 900 255 J10 5/8" M 30 x 2,0 20 5973 900 256 J12 3/4" M 36 x 2,0 25 5973 900 257 J16 1" M 42 x 2,0 30 DKOS 90° Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre mm Putkikoko 5973 900 258 K04 1/4" M 14 x 1,5 6 5973 900 259 K04 1/4" M 16 x 1,5 8 5973 900 260 K04 1/4" M 18 x 1,5 10 5973 900 261 K05 5/16" M 20 x 1,5 12 5973 900 262 K06 3/8" M 18 x 1,5 10 5973 900 263 K06 3/8" M 20 x 1,5 12 5973 900 264 K06 3/8" M 22 x 1,5 14 5973 900 265 J08 1/2" M 24 x 1,5 16 5973 900 266 J10 5/8" M 30 x 2,0 20 5973 900 267 J12 3/4" M 30 x 2,0 20 5973 900 268 J12 3/4" M 36 x 2,0 25 5973 900 269 J16 1" M 42 x 2,0 30

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=