Wurth_tuotekuvasto
2.110 Puristussalpa Keltapassivoitu Riippulukko nivelsalpa Keltapassivoitu Työntösalpa Keltapassivoitu 0689400806 Koko 80 x 30 Kuusiokoloavain Kirstunkahva Sinkitty 0688401907 Koko 100 x 80 mm, vahvuus 1,5 mm ilman ruuveja A mm B mm Ruuvikiinnitys Tuote n:o Osa 1 Osa 2 70 18 2 kpl Ø 3/4 mm 2 kpl Ø 3,5 mm 0689400507 105 25 3 kpl Ø 4 mm 3 kpl Ø 4,5 mm 0689400510 A1 mm A2 mm B Ruuvikiinnitys Tuote n:o 105 55 35 8 kpl Ø 4,5 mm 0689400606 Koko mm Pakkaus Tuote n:o 3 100/2500 575333 19 4 100/1500 575333 20 5 100/1000 575333 21 Salvat, kahvat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=