Wurth_tuotekuvasto
44 DKOS Letkuliittimet, One Piece CES raskaan sarjan putkitartunta Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Ulkokierre mm Putkikoko 5973 900 279 K04 1/4" M 14 x 1,5 6 5973 900 280 K04 1/4" M 16 x 1,5 8 5973 900 281 K04 1/4" M 18 x 1,5 10 5973 900 282 K06 3/8" M 20 x 1,5 12 5973 900 283 K06 3/8" M 22 x 1,5 14 5973 900 284 J08 1/2" M 24 x 1,5 16 5973 900 285 J10 5/8" M 30 x 2,0 20 5973 900 286 J12 3/4" M 36 x 2,0 25 Painepesuri suora Sisäkierreliitin Tuote- numero Holkki- tyyppi Letku- kara Sisäkierre mm 5973 022 004 K04 1/4" M 22 x 1,5 5973 022 005 K05 5/16" M 22 x 1,5 5973 022 006 K06 3/8" M 22 x 1,5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=