Wurth_tuotekuvasto

45 CEJN WEO PLUG-IN CEJN WEO PLUG-IN HYDRAULIIKKALIITTIMET Työpaine 1/4” - 3/4” 350 bar Lämpötila-alue -30°C…..+100°C WEO Plug suora pistoke, 710-sarja Tuoten:o Koko 5976 100 001 10 mm - letku 1/4” 5976 100 002 13 mm - letku 1/4” 5976 100 003 13 mm - letku 3/8” 5976 100 004 16 mm - letku 3/8” 5976 100 005 16 mm - letku 1/2” WEO Plug 45° pistoke, 712-sarja Tuoten:o Koko 5976 100 006 10 mm - letku 1/4” 5976 100 007 13 mm - letku 3/8” 5976 100 008 16 mm - letku 3/8” 5976 100 009 16 mm - letku 1/2” WEO Plug 90° pistoke, 714-sarja Tuoten:o Koko 5976 100 010 10 mm - letku 1/4” 5976 100 011 13 mm - letku 3/8” 5976 100 012 16 mm - letku 3/8” 5976 100 013 16 mm - letku 1/2” Runkoliitin, 810-sarja, BSP ulkokierre Tuoten:o Koko 5976 100 014 10 mm - letku 1/4” 5976 100 015 13 mm - letku 3/8” 5976 100 016 16 mm - letku 1/2”

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=