Wurth_tuotekuvasto

46 Hydrauliikkanipat BSP BSP Kaksoisnippa Tuotenumero Ulkokierre BSP Ulkokierre BSP Mitta 5973 610 202 1/8" 1/8" 02-02 5973 610 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 610 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 610 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 611 010 5/8" 5/8" 10-10 5973 611 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 611 616 1" 1" 16-16 5973 612 020 1 1/4" 1 1/4" 20-20 5973 612 424 1 1/2" 1 1/2" 24-24 5973 613 232 2" 2" 32-32 BSP Vähennysnippa Tuotenumero Ulkokierre BSP Ulkokierre BSP Mitta 5973 660 402 1/4" 1/8" 04-02 5973 660 602 3/8" 1/8" 06-02 5973 660 604 3/8" 1/4" 06-04 5973 660 804 1/2" 1/4" 08-04 5973 660 806 1/2" 3/8" 08-06 5973 661 008 5/8" 1/2" 10-08 5973 661 206 3/4" 3/8" 12-06 5973 661 208 3/4" 1/2" 12-08 5973 661 210 3/4" 5/8" 12-10 5973 661 608 1" 1/2" 16-08 5973 661 612 1" 3/4" 16-12 5973 661 632 1" 2" 16-32 5973 662 016 1 1/4" 1" 20-16 5973 662 032 1 1/4" 2" 20-32 5973 662 416 1 1/2" 1" 24-16 5973 662 432 1 1/2" 2" 24-32 BSP Muunnoskaksoisnippa BSP - NPTF Tuotenumero Ulkokierre BSP Ulkokierre NPTF Mitta 5973 930 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 930 608 3/8" 1/2" 06-08 5973 930 806 1/2" 3/8" 08-06 5973 930 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 930 812 1/2" 3/4" 08-12 5973 931 208 3/4" 1/2" 12-08 5973 931 212 3/4" 3/4" 12-12

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=