Wurth_tuotekuvasto

47 Hydrauliikkanipat BSP BSP Muunnoskaksoisnippa BSP - BSPT Tuotenumero Ulkokierre BSP Ulkokierre BSPT Mitta 5973 940 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 940 608 3/8" 1/2" 06-08 5973 940 806 1/2" 3/8" 08-06 5973 940 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 940 812 1/2" 3/4" 08-12 5973 941 208 3/4" 1/2" 12-08 5973 941 212 3/4" 3/4" 12-12 BSP Yhdysnippa Tuotenumero Ulkokierre BSP Sisäkierre BSP Mitta 5973 860 402 1/4" 1/8" 04-02 5973 860 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 860 406 1/4" 3/8" 04-06 5973 860 408 1/4" 1/2" 04-08 5973 860 604 3/8" 1/4" 06-04 5973 860 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 860 608 3/8" 1/2" 06-08 5973 860 806 1/2" 3/8" 08-06 5973 860 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 860 812 3/4" 1/2" 12-08 5973 861 208 1/2" 3/4" 08-12 5973 861 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 861 216 3/4" 1" 12-16 5973 861 612 1" 3/4" 16-12 5973 861 616 1" 1" 16-16 5973 861 620 1" 1 1/4" 16-20 5973 862 016 1 1/4" 1" 20-16 Muunnosnippa BSP UK - BSP SK Tuotenumero Ulkokierre BSP Sisäkierre BSPP Mitta 5973 950 202 1/8" 1/8" 02-02 5973 950 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 950 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 950 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 951 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 951 616 1" 1" 16-16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=