Wurth_tuotekuvasto
48 Hydrauliikkanipat BSP BSP Kulmanippa 45° Tuotenumero Ulkokierre BSP Sisäkierre BSP Mitta 5973 740 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 740 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 740 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 741 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 741 616 1" 1" 16-16 BSP Kulmanippa 90° Tuotenumero Ulkokierre BSP Sisäkierre BSP Mitta 5973 730 202 1/8" 1/8" 02-02 5973 730 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 730 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 730 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 731 010 5/8" 5/8" 10-10 5973 731 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 731 616 1" 1" 16-16 5973 732 020 1 1/4" 1 1/4" 20-20 BSP T-Nippa Aseteltava UK - SK - UK Tuotenumero Ulkokierteet BSP Sisäkierre Mitta 5973 820 302 1/8” 1/8” 02 5973 820 404 1/4" 1/4" 04 5973 820 606 3/8" 3/8" 06 5973 820 808 1/2" 1/2" 08 5973 821 212 3/4" 3/4" 12 5973 821 616 1" 1" 16 5973 822 020 1 1/4" 1 1/4" 20 BSP Läpivientinippa Tuotenumero Ulkokierre BSP Ulkokierre BSP Mitta 5973 890 202 1/8" 1/8" 02-02 5973 890 404 1/4" 1/4" 04-04 5973 890 606 3/8" 3/8" 06-06 5973 890 808 1/2" 1/2" 08-08 5973 891 212 3/4" 3/4" 12-12 5973 891 616 1" 1" 16-16 5973 892 020 1 1/4" 1 1/4" 20-20 5973 892 424 1 1/2" 1 1/2" 24-24
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=