Wurth_tuotekuvasto

49 Hydrauliikkanipat BSP BSP Suunnattava kulmaliitin 45° Tuotenumero Ulkokierre BSP suunnattava Ulkokierre BSP Mitta 5973 69 0001 1/4" 1/4" 04-04 5973 69 0002 3/8" 3/8" 06-06 5973 69 0003 1/2" 1/2" 08-08 5973 69 0004 3/4" 3/4" 12-12 5973 69 0005 1" 1" 16-16 BSP Suunnattava kulmaliitin 90° Tuotenumero Ulkokierre BSP suunnattava Ulkokierre BSP Mitta 5973 690 006 1/4" 1/4" 04-04 5973 690 007 3/8" 3/8" 06-06 5973 690 008 1/2" 1/2" 08-08 5973 690 009 3/4" 3/4" 12-12 5973 690 010 1" 1" 16-16 5973 690 024 3/8" 1/4" 06-04 5973 700 025 1/4" 3/8" 04-06 5973 710 026 1/2" 3/8" 08-06 5973 720 027 3/8" 1/2" 06-08 5973 730 028 3/4" 1/2" 12-08 5973 740 029 1/2" 3/4" 08-12 5973 750 030 1" 3/4" 16-12 5973 760 031 3/4" 1" 12-16 5973 690 011 1 1/4" 1" 20-16 BSP Suorayhde SK - SK Tuotenumero Sisäkierre BSP Sisäkierre BSP Mitta 5973 600 121 1/4" 1/4" 04-04 5973 600 122 3/8" 3/8" 06-06 5973 600 123 1/2" 1/2" 08-08 5973 600 119 3/4" 3/4" 12-12 5973 600 118 1" 1" 16-16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=