Wurth_tuotekuvasto
50 Hydrauliikkanipat BSP BSP T-yhde UK - UK - SK Tuotenumero Kierteet BSP Mitta 5973 600 006 1/4" 04 5973 600 007 3/8" 06 5973 600 008 1/2" 08 5973 600 009 3/4" 12 5973 600 061 1" 16 BSP Suunnattava T-liitin Tuotenumero Ulkokierteet BSP Mitta 5973 690 012 1/4" 04 5973 690 013 3/8" 06 5973 690 014 1/2" 08 5973 690 015 3/4" 12 5973 690 016 1" 16 5973 690 017 1 1/4" 20 BSP Suunnattava L-liitin Tuotenumero Ulkokierteet BSP Mitta 5973 690 018 1/4" 04 5973 690 019 3/8" 06 5973 690 020 1/2" 08 5973 690 021 3/4" 12 5973 690 022 1" 16 5973 690 023 1 1/4" 20 BSP T-Yhde SK-SK-SK Tuotenumero Sisäkierteet BSP Mitta 5973 600 001 1/4" 04 5973 600 002 3/8" 06 5973 600 003 1/2" 08 5973 600 004 3/4" 12 5973 600 005 1" 16 BSP T-Yhde UK-UK-UK Tuotenumero Ulkokierteet BSP Mitta 5973 600 117 1/4" 04 5973 600 110 3/8" 06 5973 600 115 1/2" 08 5973 600 114 3/4" 12 5973 600 111 1" 16
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=