Wurth_tuotekuvasto
51 Hydrauliikkanipat BSP BSP Kulmayhde 90° SK-SK Tuotenumero Sisäkierteet BSP Mitta 5973 600 010 1/4" 04 5973 600 020 3/8" 06 5973 600 030 1/2" 08 5973 600 040 3/4" 12 5973 600 050 1" 16 5973 600 060 1 1/4" 20 5973 600 070 1 1/2" 24 BSP Hattu SK Tuotenumero Sisäkierre BSP Mitta 5973 600 104 1/4" 04 5973 600 106 3/8" 06 5973 600 108 1/2" 08 5973 600 112 3/4" 12 5973 600 116 1" 16 5973 600 120 1 1/4" 20 5973 600 124 1 1/2" 24 5973 600 132 2" 32 BSP Tulppa UK Tuotenumero Ulkokierre BSP Mitta 5973 600 202 1/8” 02 5973 600 204 1/4" 04 5973 600 206 3/8" 06 5973 600 208 1/2" 08 5973 600 210 5/8” 10 5973 600 212 3/4" 12 5973 600 216 1" 16 5973 600 220 1 1/4" 20 5973 600 224 1 1/2" 24 5973 600 232 2" 32 BSP Jatkomuhvi SK Tuotenumero Sisäkierre BSP Mitta 5973 600 302 1/8” 02 5973 600 304 1/4" 04 5973 600 306 3/8" 06 5973 600 308 1/2" 08 5973 600 312 3/4" 12 5973 600 316 1" 16 5973 600 320 1 1/4" 20 5973 600 324 1 1/2" 24
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=