Wurth_tuotekuvasto
52 JIC Nipat JIC Kiristysmutteri Tuotenumero Putkikoko mm Sisäkierre UNF 5974 400 004 6 7/16-20 5974 400 005 8 1/2-20 5974 400 006 10 9/16-18 5974 400 008 12 3/4-16 5974 400 010 14, 15, 16 7/8-14 5974 400 012 18, 20 1 1/16-12 5974 400 016 25 1 5/16-12 5974 400 020 30, 32 1 5/8-12 5974 400 024 38 1 7/8-12 JIC Kiristysholkki Tuotenumero Putkikoko mm Mutterille 5974 410 006 6 5974 40 0004 5974 410 008 8 5974 40 0005 5974 410 010 10 5974 40 0006 5974 410 012 12 5974 40 0008 5974 410 014 14 5974 40 0010 5974 410 016 16 5974 40 0010 5974 410 020 20 5974 40 0012 5974 410 025 25 5974 40 0016 5974 410 030 30 5974 40 0020 5974 410 038 38 5974 40 0024 JIC Kaksoisnippa Tuotenumero Ulkokierre UNF Mitta 5974 520 404 7/16-20 04-04 5974 520 505 1/2-20 05-05 5974 520 606 9/16-18 06-06 5974 520 808 3/4-16 08-08 5974 521 010 7/8-14 10-10 5974 521 212 1 1/16-12 12-12 5974 521 616 1 5/16-12 16-16 5974 522 020 1 5/8-12 20-20 5974 522 424 1 7/8-12 24-24
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=