Wurth_tuotekuvasto
53 JIC Nipat JIC Supistusnippa UK-SK Tuotenumero Ulkokierre UNF Sisäkierre UNF Mitta 5974 470 604 9/16-18 7/16-20 06-04 5974 470 605 9/16-18 1/2-20 06-05 5974 470 804 3/4-16 7/16-20 08-04 5974 470 805 3/4-16 1/2-20 08-05 5974 470 806 3/4-16 9/16-18 08-06 5974 471 004 7/8-14 7/16-20 10-04 5974 471 006 7/8-14 3/4-16 10-06 5974 471 008 7/8-14 3/4-16 10-08 5974 471 204 1 1/16-12 7/16-20 12-04 5974 471 206 1 1/16-12 9/16-18 12-06 5974 471 208 1 1/16-12 3/4-16 12-08 5974 471 210 1 1/16-12 7/8-14 12-10 5974 471 608 1 5/16-12 3/4-16 16-08 5974 471 610 1 5/16-12 7/8-14 16-10 5974 471 612 1 5/16-12 1 1/16-12 16-12 5974 472 012 1 5/8-12 1 1/16-12 20-12 5974 472 016 1 5/8-12 1 5/16-12 20-16 5974 472 420 1 7/8-12 1 5/8-12 24-20 JIC 90° Kulmanippa UK Tuotenumero Ulkokierteet UNF Mitta 5974 560 404 7/16-20 04-04 5974 560 505 1/2-20 05-05 5974 560 606 9/16-18 06-06 5974 560 808 3/4-16 08-08 5974 561 010 7/8-14 10-10 5974 561 212 1 1/16-12 12-12 5974 561 616 1 5/16-12 16-16 JIC 45° Kulmanippa UK - SK Tuotenumero Ulkokierre UNF Sisäkierre UNF Mitta 5974 640 404 7/16-20 7/16-20 04-04 5974 640 505 1/2-20 1/2-20 05-05 5974 640 606 9/16-18 9/16-18 06-06 5974 640 808 3/4-16 3/4-16 08-08 5974 641 010 7/8-14 7/8-14 10-10 5974 641 212 1 1/16-12 1 1/16-12 12-12 5974 641 616 1 5/16-12 1 5/16-12 16-16
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=