Wurth_tuotekuvasto
2.111 Teräsnaulat Sileä. Tiileen ja betoniin. Uritettu Lyötävät naulat Huopanaula, kuumasinkitty Dyckertnaula, kuumasinkitty, *sähkösinkitty Lankanaula Listanaulat Panelikiinnike Ø mm Pituus mm Kuumasinkitty 1 kg Kuumasinkitty 10 kg Kirkas 10 kg 2,1 50 0478 521 501 0478 52150 0478 32150 2,5 60 0478 525 602 0478 525601 0478 32160 2,8 75 0478 528 751 0478 52875 0478 32875 3,4 100 0478 534 101 0478 534100 0478 334100 4,2 125 0478 642 125 0478 542125 0478 342125 5,1 150 0478 551150 Ø mm Pituus Väri Tuote n:o 1,4 25 messingöity 0479 914 25 30 0479 914 30 35 0479 914 35 40 0479 914 40 45 0479 914 45 1,75 32 pähkinäpuu 0479 132 03 32 tumma tammi 0479 132 04 40 0479 140 04 32 vaalea tammi 0479 132 05 32 musta 0479 132 08 40 0479 140 08 25 valkoinen 0479 125 09 32 0479 132 09 40 0479 140 09 Ø mm Pituus mm Pak. kpl Tuote n:o 3,5 50 100 0478 235 50 3,5 80 100 0478 235 80 Ø mm Pituus mm Pak. kpl Tuote n:o 2,7 25 250 0479 27 25 2,7 30 250 0479 27 30 2,7 50 250 0479 27 50 3,5 75 250 0479 35 75 4,5 100 250 0479 35 100 Ø mm Pituus mm Pak. Tuote n:o 2,0 20 1 kg 0478 52025 2,5 28 1 kg 0478 52528 3,5 28 1 kg 0478 53528 Ø mm Pituus mm Pak. Tuote n:o 1,7 35 0,5 kg 0478 43517* 1,7 45 0,5 kg 0478 54517 2,1 50 1 kg 0478 521502 Koko mm (a) Tuote n:o 3 0479 695 3 4 0479 695 4 5 0479 611 5 Panelikiinnikenaula 1,8 x 22 mm 0479 622 18 Naulat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=