Wurth_tuotekuvasto
54 JIC Nipat JIC T-nippa UK - UK - UK Tuotenumero Ulkokierteet UNF Mitta 5974 700 404 7/16-20 04-04 5974 700 505 1/2-20 05-05 5974 700 606 9/16-18 06-06 5974 700 808 3/4-16 08-08 5974 701 010 7/8-14 10-10 5974 701 212 1 1/16-12 12-12 5974 701 616 1 5/16-12 16-16 5974 702 020 1 5/8-12 20-20 JIC T-nippa (T) UK-SK-UK Tuotenumero Ulkokierteet UNF Sisäkierre UNF Mitta 5974 660 404 7/16-20 7/16-20 04-04 5974 660 505 1/2-20 1/2-20 05-05 5974 660 606 9/16-18 9/16-18 06-06 5974 660 808 3/4-16 3/4-16 08-08 5974 661 010 7/8-14 7/8-14 10-10 5974 661 212 1 1/16-12 1 1/16-12 12-12 5974 661 616 1 5/16-12 1 5/16-12 16-16 JIC T-nippa (L) SK-UK-UK Tuotenumero Ulkokierteet UNF Sisäkierre UNF Mitta 5974 670 404 7/16-20 7/16-20 04-04 5974 670 505 1/2-20 1/2-20 05-05 5974 670 606 9/16-18 9/16-18 06-06 5974 670 808 3/4-16 3/4-16 08-08 5974 671 010 7/8-14 7/8-14 10-10 5974 671 212 1 1/16-12 1 1/16-12 12-12 5974 671 616 1 5/16-12 1 5/16-12 16-16 5974 672 020 1 5/8-12 1 5/8-12 20-20 JIC 90° Kulmanippa SK-UK Tuotenumero Ulkokierre UNF Sisäkierre UNF Mitta 5974 650 404 7/16-20 7/16-20 04-04 5974 650 505 1/2-20 1/2-20 05-05 5974 650 606 9/16-18 9/16-18 06-06 5974 650 808 3/4-16 3/4-16 08-08 5974 651 010 7/8-14 7/8-14 10-10 5974 651 212 1 1/16-12 1 1/16-12 12-12 5974 651 616 1 5/16-12 1 5/16-12 16-16 5974 652 020 1 5/8-12 1 5/8-12 20-20
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=