Wurth_tuotekuvasto
55 JIC Nipat JIC Läpivientinippa UK Tuotenumero Ulkokierre UNF Ulkokierre UNF Mitta 5974 530 404 7/16-20 7/16-20 04-04 5974 530 606 9/16-18 9/16-18 06-06 5974 530 808 3/4-16 3/4-16 08-08 5974 531 010 7/8-14 7/8-14 10-10 5974 531 212 1 1/16-12 1 1/16-12 12-12 5974 531 616 1 5/16-12 1 5/16-12 16-16 5974 532 020 1 5/8-12 1 5/8-12 20-20 5974 532 424 1 7/8-12 1 7/8-12 24-24 JIC Läpivientinippa 45° UK Tuotenumero Ulkokierre UNF Ulkokierre UNF Mitta 5974 551 010 7/8-14 7/8-14 10-10 5974 551 212 1 1/16-12 1 1/16-12 12-12 JIC Läpivientinippa 90° UK Tuotenumero Ulkokierre UNF Ulkokierre UNF Mitta 5974 54 1212 1 1/16-12 1 1/16-12 12-12 JIC Hattu SK Tuotenumero Sisäkierre UNF Mitta 5974 420 004 7/16-20 04 5974 420 005 1/2-20 05 5974 420 006 9/16-18 06 5974 420 008 3/4-16 08 5974 420 010 7/8-14 10 5974 420 012 1 1/16-12 12 5974 420 016 1 5/16-12 16 5974 420 020 1 5/8-12 20 5974 420 024 1 7/8-12 24 JIC Tulppa UK Tuotenumero Ulkokierre UNF Mitta 5974 430 004 7/16-20 04 5974 430 005 1/2-20 05 5974 430 006 9/16-18 06 5974 430 008 3/4-16 08 5974 430 010 7/8-14 10 5974 430 012 1 1/16-12 12 5974 430 016 1 5/16-12 16 5974 430 020 1 5/8-12 20 5974 430 024 1 7/8-12 24
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=