Wurth_tuotekuvasto

56 JIC Nipat Yhdysnippa UK BSP - SK JIC Tuotenumero Ulkokierre BSP Sisäkierre UNF Mitta 5974 450 204 1/8" 7/16-20 02-04 5974 450 404 1/4" 7/16-20 04-04 5974 450 405 1/4" 1/2-20 04-05 5974 450 406 1/4" 9/16-18 04-06 5974 450 408 1/4" 3/4-16 04-08 5974 450 606 3/8" 9/16-18 06-06 5974 450 608 3/8" 3/4-16 06-08 5974 450 808 1/2" 3/4-16 08-08 5974 450 810 1/2" 7/8-14 08-10 5974 450 812 1/2" 1 1/16-12 08-12 5974 451 212 3/4" 1 1/16-12 12-12 5974 451 616 1" 1 5/16-12 16-16 5974 452 020 1 1/4" 1 5/8-12 20-20 5974 452 424 1 1/2" 1 7/8-12 24-24 JIC Perusliitin UK BSP - UK JIC Tuotenumero Ulkokierre BSP Ulkokierre UNF Mitta 5974 500 204 1/8" 7/16-20 02-04 5974 500 405 1/4" 7/16-20 04-04 5974 500 406 1/4" 9/16-18 04-06 5974 500 408 1/4" 3/4-16 04-08 5974 500 605 3/8" 1/2-20 06-05 5974 500 606 3/8" 9/16-18 06-06 5974 500 608 3/8" 3/4-16 06-08 5974 500 610 3/8" 7/8-14 06-10 5974 500 804 1/2" 7/16-20 08-04 5974 500 806 1/2" 9/16-18 08-06 5974 500 808 1/2" 3/4-16 08-08 5974 500 810 1/2" 7/8-12 08-10 5974 500 812 1/2" 1 1/16-12 08-12 5974 501 206 3/4" 9/16-18 12-06 5974 501 208 3/4" 3/4-16 12-08 5974 501 210 3/4" 7/8-14 12-10 5974 501 212 3/4" 1 1/16-12 12-12 5974 501 216 3/4" 1 5/16-12 12-16 5974 501 612 1" 1 1/16-12 16-12 5974 501 616 1" 1 5/16-12 16-16 5974 501 620 1" 1 5/8-12 16-20 5974 502 016 1 1/4" 1 5/16-12 20-16 5974 502 020 1 1/4" 1 5/8-12 20-20 5974 502 024 1 1/4" 1 7/8-12 20-24 5974 502 420 1 1/2" 1 5/8-12 24-20 5974 502 424 1 1/2" 1 7/8-12 24-24

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=