Wurth_tuotekuvasto

57 JIC Nipat JIC-BSP Nippa UK-UK Tuotenumero Ulkokierre UNF Ulkokierre BSP Mitta 5974 505 002 7/16-20 1/4" 04-04 5974 505 009 9/16-18 3/8" 06-06 5974 505 012 3/4-16 3/8" 08-06 5974 505 015 7/8-14 3/8" 10-06 5974 505 016 7/8-14 1/2" 10-08 5974 505 017 7/8-14 3/4" 10-12 5974 505 018 1 1/16-12 1/2" 12-08 5974 505 019 1 1/16-12 3/4" 12-12 5974 505 021 1 5/16-12 3/4" 16-12 5974 505 022 1 5/16-12 1" 16-16 5974 505 024 1 5/8-12 1" 20-16 JIC-BSP Kulmanippa 45° Suunnattava UK - UK Tuotenumero Ulkokierre BSP Ulkokierre UNF Mitta 5974 630 204 1/8" 7/16-20 02-04 5974 630 404 1/4" 7/16-20 04-04 5974 630 406 1/4" 9/16-18 04-06 5974 630 606 3/8" 9/16-18 06-06 5974 630 608 3/8" 3/4-16 06-08 5974 630 808 1/2" 3/4-16 08-08 5974 630 810 1/2" 7/8-14 08-10 5974 631 212 3/4" 1 1/16-12 12-12 5974 631 616 1" 1 5/16-12 16-16 JIC-BSP Kulmanippa 90° Suunnattava UK - UK Tuotenumero Ulkokierre BSP Ulkokierre UNF Mitta 5974 610 204 1/8" 7/16-20 02-04 5974 610 404 1/4" 7/16-20 04-04 5974 610 405 1/4" 1/2-20 04-05 5974 610 406 1/4" 9/16-18 04-06 5974 610 408 1/4" 3/4-16 04-08 5974 610 606 3/8" 9/16-18 06-06 5974 610 608 3/8" 3/4-16 06-08 5974 610 610 3/8" 7/8-14 06-10 5974 610 808 1/2" 3/4-16 08-08 5974 610 810 1/2" 7/8-14 08-10 5974 610 812 1/2" 1 1/16-12 08-12 5974 611 210 3/4" 7/8-14 12-10 5974 611 212 3/4" 1 1/16-12 12-12 5974 611 616 1" 1 5/16-12 16-16 5974 612 020 1 1/4" 1 5/8-12 20-20 Suunnattava T-liitin BSP - JIC ulkokiertein Tuotenumero Ulkokierre BSPP Ulkokierteet UNF Mitta 5974 690 404 1/4" 7/16-20 04-04 5974 690 606 3/8" 9/16-18 06-06 5974 690 808 1/2" 3/4-16 08-08 5974 690 810 1/2" 7/8-14 08-10 5974 691 212 3/4" 1 1/16-12 12-12 5974 691 616 1" 1 5/16-12 16-16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=